サカエ
保管システム
天板と引き出し付のため、作業と収納が1台で可能です。3重安全装置内臓のため、地震対策など安全対策機能付です。
限られた壁面スペースを100%有効活用。収納・作業効率を大幅にアップします。
用途
工場、研究施設、自動車整備工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで
色
ホワイト
種類
サカエリューム天板(黒)
均等耐荷重(kg)
250(天板・棚板1段当り)、100(キャビネット1段当り)、50(架台棚1段当り)
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89534673
PNH-C12KPDW
180
1200×640×1800
¥618,000
¥
499,800
¥549,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89534682
PNH-C90KPDW
152
900×640×1800
¥510,700
¥
469,800
¥516,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
商品説明動画
安全対策3重安全装置紹介動画
参考になった