曜日別特売

保管システム

保管システム - サカエ

天板、架台付のため、作業と収納が1台で可能です。扉内は段差が無いため台車、ツールワゴンの収納が可能です。
限られた壁面スペースを100%有効活用。収納・作業効率を大幅にアップします。

用途工場、研究施設、自動車整備工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで種類サカエリューム天板(黒)均等耐荷重(kg)250(棚板1段当り)、50(架台棚1段当り)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89534698PNH-K12KPDW1111200×640×1800
448,200
419,800
461,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89534707PNH-K90KPDW93900×640×1800
267,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする