曜日別特売

パソコンキャビネット

パソコンキャビネット - サカエ

使いさすがアップしたパソコンキャビネットの新型が登場。作業現場において、ホコリやチリなどからパソコンを守ります。
棚板は30mmピッチで段替可能。ワイドモニターにも対応した収納部は、通気口・コード通し穴がついています。

キャスター75Φゴム車×4(内ストッパー付×2)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×550×1750内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89534962LPC-2W700550175062ホワイト
272,800
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする