曜日別特売

重量キャビネットSKV10タイプ

重量キャビネットSKV10タイプ - サカエ重量キャビネットSKV10タイプ - サカエ重量キャビネットSKV10タイプ - サカエ重量キャビネットSKV10タイプ - サカエ重量キャビネットSKV10タイプ - サカエ重量キャビネットSKV10タイプ - サカエ重量キャビネットSKV10タイプ - サカエ重量キャビネットSKV10タイプ - サカエ

耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)

用途工場、研究施設、自動車整備工場、学校、物流センター、バックヤードなどで。工具、部品、図面等の収納、保管用に。材質スチール奥行(mm)550間口(mm)1000最大積載量(kg)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
全10種類を絞り込む
引出し数
高さ(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
引出し数
質量(kg)
高さ(mm)
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
引出し高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89535626SKV10-1062ANGH150×6段1311000(H150タイプ)912×472×132150
354,900
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89535635SKV10-1072ANGH100×5段、H200×2段1341000(H100タイプ)912×472×82、(H200タイプ)912×472×182100×5、200×2
391,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89535644SKV10-1073ANGH100×4段、H150×2段、H200×1段1351000(H100タイプ)912×472×82、(H150タイプ)912×472×132、(H200タイプ)912×472×182100×4、150×2、200×1
388,800
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89535653SKV10-1074ANGH100×3段、H150×4段1361000(H100タイプ)912×472×82、(H150タイプ)912×472×132100×3、150×4
386,700
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89535662SKV10-1081ANGH100×6段、H150×2段1421000(H100タイプ)912×472×82、(H150タイプ)912×472×132100×6、150×2
418,400
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89535678SKV10-1091ANGH100×9段1471000(H100タイプ)912×472×82100
450,100
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89535687SKV10-1272ANGH150×6段、H200×1段1461200(H150タイプ)912×472×132、(H200タイプ)912×472×182150×6、200×1
410,800
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89535696SKV10-1282ANGH100×2段、H150×6段1531200(H100タイプ)912×472×82、(H150タイプ)912×472×132100×2、150×6
440,400
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89535705SKV10-1284ANGH100×4段、H150×2段、H200×2段1501200(H100タイプ)912×472×82、(H150タイプ)912×472×132、(H200タイプ)912×472×182100×4、150×2、200×2
444,700
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89535714SKV10-1292ANGH100×5段、H150×4段1571200(H100タイプ)912×472×82、(H150タイプ)912×472×132100×5、150×4
472,100
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000

商品説明動画

安全対策3重安全装置紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする