サカエ
キャビネットSKV84用キャスターベース
キャビネットの移動が便利なキャスター付ベース
グリーン購入法
適合
適合
W880×D450mm
高さ(mm)
186
キャスター
100Φゴム車×4(内ストッパー付×2)
荷台寸法(高さ)(mm)
149
均等耐荷重(kg)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89535836
SKV84-CDD
¥26,200
¥
24,980
¥27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000