マルチプルラック(単体・コンテナ無)

マルチプルラック(単体・コンテナ無) - サカエ

コンテナ専用の収納ラックです。ボックスなし。

用途工場、オフィス、病院、介護施設、学校、自動車整備メンテナンス工場、ホテルなどで仕様組立式ホワイト高さ(mm)570タイプ単体奥行(mm)1950間口(mm)1250適合コンテナW530×D366RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)30グリーン購入法適合アジャスター樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75)内容量1個
注意
※収納されるコンテナサイズをご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89539013MR-19A21250×1950×570304
170,800
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89539065MR-19B21250×1950×570305
193,500
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする