コンテナ台車

コンテナ台車 - サカエ

本体の移動が簡単に出来るオプション台車セット

用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、学校などで材質ステンレス(SUS304)質量(kg)13車輪径(Φmm)100高さ(mm)48材質(車輪)ナイロンウレタンキャスターストッパー付2個荷台寸法(mm)890×550荷台寸法(幅)(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)890内容量1個
注意
※高さ2005タイプには取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89540133PLS-DSSU
68,200
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする