サカエ
ステンレスキャリー
本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。
コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。
用途
実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
仕上
2B
均等耐荷重(kg)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質
キャスター
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89540386
SUC3-1SS
408×282×105
SUS304
65Φナイロンウレタン車(ステンレス金具)
2.6
3方上向き
¥
21,980
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89540395
SUC3-2SS
297×297×105
SUS304
65Φナイロンウレタン車(ステンレス金具)
2.4
4方上向き
¥
21,450
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89540404
SUC3-5SS
450×370×105
SUS304
65Φナイロンウレタン車(ステンレス金具)
3.4
3方上向き
¥
24,710
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89540413
SUC3-6SS
650×410×105
SUS304
65Φナイロンウレタン車(ステンレス金具)
6.1
3方上向き
¥
26,890
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89540422
SUC4-1SU
408×282×105
SUS430
65Φナイロン車(スチール金具)
2.6
3方上向き
¥
11,010
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89540438
SUC4-2SU
297×297×105
SUS430
65Φナイロン車(スチール金具)
2.4
4方上向き
¥
9,980
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89540447
SUC4-5SU
450×370×105
SUS430
65Φナイロン車(スチール金具)
3.4
3方上向き
¥
12,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89540456
SUC4-6SU
650×410×105
SUS430
65Φナイロン車(スチール金具)
6.1
3方上向き
¥
14,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
離島
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~