ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様

ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様 - サカエステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様 - サカエステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様 - サカエ

床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車

用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで仕様組立式材質SUS430キャスター75Φエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付)仕上No.4均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合コンテナ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89540465SO-135DSU46770×460×125三甲:135B1TM
21,180
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89540474SO-50DSU44536×372×125三甲:50B2TM・50BTM・23-3TM・P31B・P51B・30BTM・40BTM・25AH・50B、セキスイ:PZ-0001・0003
15,210
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89540483SO-75DSU45653×443×125三甲:75B2TM・75BTM・NS50A-2孔有、セキスイ:BK-40H、大日本インキ:NC-23孔無・NCS-46孔無
18,970
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする