サカエ
特製四輪車(フットブレーキ付)
粉黛塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。
取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
ブレーキ付のため走行が安心・安全です。
用途
工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで
仕様
組立式
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム車
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(荷台)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89540492
TAN-22BRD
300
855×480
189
27
ダークグレー
¥
52,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89540535
TAN-55BRD
400
955×630
210
42
ダークグレー
¥
60,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000