曜日別特売

自在移動回転台車 中量型 センターベース付

自在移動回転台車 中量型 センターベース付 - サカエ

その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。

用途
樹脂パレット掲載の荷物搬送用に
工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として
車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプ中量型ブレーキ有無あり均等荷重(kg)450材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可グリーン購入法適合材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89540666RB-1KG1010×101019423グリーン
オープン
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89540675RB-4KG1110×111019425グリーン
オープン
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

クイックターン方式紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする