曜日別特売

固定ハンドル式

固定ハンドル式 - サカエ

その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。

用途
樹脂パレット掲載の荷物搬送用に
工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として
車輪径(Φmm)130高さ(mm)931材質(車輪)ゴムタイプ重量型荷台寸法(幅)(mm)1110材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1110材質(荷台)スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89540684RC-4FG5001110×111023135サカエグリーン
オープン
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

商品説明動画

クイックターン方式紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする