コンテナ台車

コンテナ台車 - サカエコンテナ台車 - サカエ

その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。
パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。

用途
樹脂パレット掲載の荷物搬送用に
工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として
サカエグリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターゴム車 2輪自在(ストッパー付)・2輪固定床面高さ(mm)252荷台寸法(mm)1110×1110荷台寸法(幅)(mm)1110材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー付キャスター色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1110材質(荷台)スチール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
車輪径(Φmm)
タイプ
耐荷重(kg)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89540736RB-4FBG24125中量型450194
99,900
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89540745RC-4FBG31130重量型500231
124,200
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89540754RH-2FBG40150超重量型750252
138,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

商品説明動画

クイックターン方式紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする