曜日別特売

樹脂台車(スタッキング・連結仕様)

樹脂台車(スタッキング・連結仕様) - サカエ

積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、自在に連結することができます。
使用しない時は積み重ねて収納できるため、スペースを取りません。
ステンレス金具SUS304製のキャスターですので錆にくく、水廻りなどでも安心してご使用できます。

用途工場、食品工場、製薬工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。製品、ダンボール運搬に。材質PP車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンブレーキ有無なしキャスター金具:ステンレスSUS304(自在4個)均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)720材質(車輪・金具)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)荷台寸法(奥行)(mm)520材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否内容量1個
注意
※連結固定用のボルトは付属していません。六角ボルト(M8×60L)、フランジ付ナット(M8)は別途後購入下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89540824SCR-800S500×7001507グレー
23,630
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする