サカエ
コンテナ台車 エラストマー車仕様
床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途
工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。
色
アイボリー
キャスター
75Φエラストマー車
均等耐荷重(kg)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89541016
SO-135DE
4.2
770×460×134
¥
14,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89541034
SO-50DE
3.6
536×372×134
¥
10,040
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89541052
SO-75DE
4
653×443×134
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500