サカエ
伸縮式収納キャリー
樹脂台車の収納キャリーです。安定した積み重ねが可能です。また、移動も可能です。
適合機種
サカエメッシュキャリーSCR-M450、サカエメッシュキャリー(5輪車仕様)SCR-M700、樹脂台車SC-450、サカエ連結キャリーSCR-700・SCR-750
寸法(mm)
有効対角荷台:685~885×685×885
質量(kg)
17
色
アイボリー
高さ(mm)
1175
キャスター
75Φゴム車
本体外形寸法(mm)
751~951
均等耐荷重(kg)
50
アズワン品番
64-5308-86
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効寸法(高さ)(mm)
883
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89541068
SNK-7595I
¥
68,300
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000