サカエ
オリタタミコンテナ台車セット
コンテナを積んだまま収納物を取り出せる、新発想のコンテナ付台車セット。
用途
工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。
仕様
組立式
材質
スチール
色
コンテナ:透明/ブルー、台車:アイボリー
材質(本体)
PP
ブレーキ有無
あり
ブレーキ種類
ストッパー付キャスター
材質(フタ)
PP
材質(扉)
PC
色(本体)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※使用重量により台車をご選定下さい。(75Φ:200kg、40Φ:80kg、75Φエラストマー車:100kg)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
キャスター径(Φmm)
キャスター
セット内容
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89541095
SO-50DES
80~160、1コンテナ当たり:20
75
エラストマー車 4輪自在(2ヶストッパー付)
コンテナ(50B2TM)5個、フタ1枚、コンテナ台車1台、連結金具セット
18
¥
40,890
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89541104
SO-50DMS
80~160、1コンテナ当たり:20
40
ナイロン車 4輪自在(2ヶストッパー付)
コンテナ(50B2TM)5個、フタ1枚、コンテナ台車1台、連結金具セット
17
¥
38,340
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89541113
SO-50DS
80~160、1コンテナ当たり:20
75
ナイロン車 4輪自在(2ヶストッパー付)
コンテナ(50B2TM)5個、フタ1枚、コンテナ台車1台、連結金具セット
18
¥
41,610
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89541122
SO-75DES
80~160、1コンテナ当たり:30
75
エラストマー車 4輪自在(2ヶストッパー付)
コンテナ(75B2TM)5個、フタ1枚、コンテナ台車1台、連結金具セット
25
¥
54,900
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89541138
SO-75DS
80~160、1コンテナ当たり:30
75
ナイロン車 4輪自在(2ヶストッパー付)
コンテナ(75B2TM)5個、フタ1枚、コンテナ台車1台、連結金具セット
25
¥
55,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89541077
SO-135DES
80~160、1コンテナ当たり:40
75
エラストマー車 4輪自在(2ヶストッパー付)
コンテナ(135B1TM)4個、フタ1枚、コンテナ台車1台、連結金具セット
27
¥
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89541086
SO-135DS
80~160、1コンテナ当たり:40
75
ナイロン車 4輪自在(2ヶストッパー付)
コンテナ(135B1TM)4個、フタ1枚、コンテナ台車1台、連結金具セット
27
¥
82,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000