サカエ
サカエリューム張り板台車
耐久性に優れたサカエリュームを表面に張った板台車。
衝撃を吸収する樹脂エッジを側面に採用。
長手側に取手穴があります。
用途
工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。引越し作業に。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
エラストマー
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
100
材質(車輪・金具)
スチール
ブレーキ種類
ストッパー
特性
取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所) 、耐久性、耐薬品性、防水性、耐摩耗性、耐傷性、耐衝撃(側面)
材質(荷台)
木/サカエリューム張り
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89541147
YM-2FN
500×600
109
4
グリーン
¥
15,060
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89541156
YM-6FN
600×900
109
7
グリーン
¥
21,080
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500