サカエ
双輪エラストマー車セット
美観に優れ、1個当たりの許容荷重は80kg。
回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスターの方向)をしっかり止めます。
付属品
締め付け専用スパナ(17)、スプリングワッシャ4個
取付可能対象
ニューCSスペシャルワゴン、ニューCSスパールワゴン、スーパーラック、ニューCSパールラックワゴン
許容荷重(kg)
80
車輪幅(mm)
47
金具仕上
ユニクロメッキ
ピッチ(mm)
1.75
軸径×軸長(mm)
M12×22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89541253
CS-100DW
100
110
24
¥
18,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89541262
CS-75DW
75
84.5
20
¥
13,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500