ゼノア
背負式エンジンブロワ(EBZ3000EZ)
刈りこみ作業後の後始末から茶園の露払いまで使用用途は無限大です。
風量(m
3
/min)
10.7
最大風速(m/s)
57
質量(kg)
6.2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
394×313×420
燃料タンク容量(L)
1.1
排気量(cm
3
)
29.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89826817
EBZ3000EZ
¥
90,600
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500