ゼノア
背負式エンジンブロワ(EBZ7500)
国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
風量(m
3
/min)
21.8
最大風速(m/s)
105.6
質量(kg)
9.6
燃料タンク容量(L)
2.1
騒音レベル(dB(A))
77
排気量(cm
3
)
65.6
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89826835
EBZ7500
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500