アイマーク
刻印用アルミプレート
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途
少量の室内用銘板として。
2018年トラスコ掲載ページ
3 1036
材質
JIS-H4000 A1100P-H14
穴径(Φmm)
3
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89544087
AL-104H1
10
40
15
¥
3,670
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
89544096
AL-204H1
20
40
18
¥
4,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
89544105
AL-255H1
25
50
21
¥
4,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください