アカツキ製作所(KOD)
プロテクトアーマー3
超強力マグネットを搭載した、45°気泡管付きポケット水平器です。
ボディは衝撃に強く、水平器気泡管は見易いデカ気泡管です。
用途
設置工場や、鉄管組立工場に。
精度
±1.7mm/m=±0.0984°以内
感度
0.57mm/m=0.0328°
材質
本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
仕様
落下防止コード、カラビナ取付対応型
長さ(mm)
160
高さ(mm)
43
質量(g)
140
マグネット
2ヵ所
2018年トラスコ掲載ページ
1 2093
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89544683
PA3-B
160
黒
837-0749
¥
3,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89544692
PA3-R
160
赤
837-0750
¥
3,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください