アルテコ(ALTECO)
瞬間接着剤用前処理剤
接着困難なPP・PEなどを接着するための瞬間接着剤専用の前処理剤です。
用途
工業用部品の接着・補修に。
2018年トラスコ掲載ページ
3 1068
仕様
ブリキ山高缶
色
淡黄色
容量(mL)
250
高さ(mm)
120
外径(mm)
70
主なワーク
パーツ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(250mL)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89545067
PR700-250ML
主成分:イソプロピルアルコール、メチルシクロヘキサン
¥4,400
¥
3,998
¥4,398
(税込)
当日出荷
89545058
PR550-250ML
主成分:アセトン
¥4,400
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください