曜日別特売

ネジゆるみ止め剤

ネジゆるみ止め剤 - アルテコ(ALTECO)ネジゆるみ止め剤 - アルテコ(ALTECO)

空気を遮断し、金属に接触することで硬化する金属用のねじゆるみ止め中強度接着剤です。

用途金属ねじ・ボルト・ナット類の固着に。材質主成分:合成樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL2018年トラスコ掲載ページ3 1114危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状内容量1本(50mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89545128AY-1021-50ML855-286764-8410-32
3,300
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
89545137AY1031-50ML855-286864-8410-33
3,300
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする