曜日別特売

ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500

ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500 - アンセルニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500 - アンセルニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500 - アンセル
(1件のレビュー)

JIS T 8116適合品です。
摩耗に強い手袋です。

用途
金属加工。
清掃・ごみ収集作業。
仕様裏毛付耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0625EN規格EN388内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8954588248-500-11XXL25.5~28.79.227.0ナイロンブラック1.151
オープン
269
296(税込)
当日出荷
返品不可
8954589848-500-8M25.5~28.77.922.6表:ニトリル、裏:綿ブラック1.151
オープン
409
450(税込)
当日出荷
8954590748-500-9L25.5~28.78.724.2表:ニトリル、裏:綿ブラック1.151
オープン
409
450(税込)
当日出荷
8954587348-500-10XL25.5~28.78.726.2ナイロンブラック1.151
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89545873
2024-05-11
用途: 作業用に購入
その他業種

ゴム部分が想像したよりも硬く指を動かしにくい
硬さを表示してくれると皆が参考になると思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする