曜日別特売
48-500-11 ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500 アンセル 89545882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48-500-11 ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500 アンセル 89545882
48-500-11 ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500 アンセル 89545882
48-500-11 ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500 アンセル 89545882

ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
サイズXXL
材質ナイロン
内容量1双注文コード89545882品番48-500-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

JIS T 8116適合品です。
摩耗に強い手袋です。

用途
金属加工。
清掃・ごみ収集作業。
サイズ
XXL
全長(cm)
25.5~28.7
中指長(cm)
9.2
手のひらまわり(cm)
27.0
材質
ナイロン
色
ブラック
厚さ(mm)
1.15
入数(双)
1
仕様
裏毛付
トラスコ品番
858-0695
質量(g)
180
材質(樹脂部)
ポリウレタン
耐摩耗性
4
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0625
EN規格
EN388
関連資料:(1.08MB) (0.12MB) (0.38MB)
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89545873
2024-05-11
用途: 作業用に購入
その他業種

ゴム部分が想像したよりも硬く指を動かしにくい
硬さを表示してくれると皆が参考になると思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする