曜日別特売

ニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ

ニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ - アンセル

指先のエンボス加工で、小さいものも掴みやすいです。
薄くて柔軟なので、指にぴったりフィットします。
薄手ながら耐久性も維持しています。

用途
組立作業。
自動車産業。
軽度の油使用作業。
ブルー全長(cm)23材質ニトリルゴム(NBR)入数(枚)300規格EN374粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
トラスコ品番
質量(g)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8954643382-133-71セット(300枚)S858-07388207.717
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3126640482-133-101箱(250枚)XL858-07418808.623.2
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
8954641582-133-101セット(250枚)XL858-07418808.623.2
オープン
取扱い終了
8954642482-133-61セット(300枚)XS858-07377507.315
オープン
取扱い終了
8954644282-133-81セット(300枚)M858-0739920819
オープン
取扱い終了
返品不可
8954645882-133-91セット(300枚)L858-07409508.321
オープン
取扱い終了
3126642082-133-61箱(300枚)XS858-07377507.315
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする