耐切創手袋 バンテージ 70-765

耐切創手袋 バンテージ 70-765 - アンセル耐切創手袋 バンテージ 70-765 - アンセル耐切創手袋 バンテージ 70-765 - アンセル耐切創手袋 バンテージ 70-765 - アンセル耐切創手袋 バンテージ 70-765 - アンセル耐切創手袋 バンテージ 70-765 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。

用途
プレス作業。
重量物や油の付着した物の取り扱い。
金属加工。
厚さ(mm)1.25機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)レザーコーティング掌部材質(繊維部)アクリル、ナイロン、アラミドゲージ数102018年トラスコ掲載ページ6 0796内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8954666870765-10XL23.5~27.5924ケブラー[[R下]]グレー/ホワイトEN388 2016:4X43D、ANSI/ISEA 105-2024:A5、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE0493、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠4X/D431
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8954667770765-11XXL24~279.324.4ケブラー[[R下]]グレー/ホワイトEN388 2016:4X43D、ANSI/ISEA 105-2024:A5、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE0493、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠4X/D431
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8954668670765-8M23.5~27.58.522ライナー:ナイロン、アクリル、ケブラー[[R下]]グレー/ホワイトEN388 2016:4X43D、ANSI/ISEA 105-2024:A5、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE0493、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠4X/D431
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
8954669570765-9L23.5~27.58.723.6ライナー:ナイロン、アクリル、ケブラー[[R下]]グレー/ホワイトEN388 2016:4X43D、ANSI/ISEA 105-2024:A5、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE0493、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠4X/D431
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする