耐切創手袋 ハイフレックス 11-435

耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 - アンセル

鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。
水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。

用途
自動車、その他機械などの製造。
金属加工。
ガラス加工。
厚さ(mm)1.55機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維2018年トラスコ掲載ページ6 0807内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8954676511-435-10XL268.522.4繊維部:ダイニーマ[[(R)]]繊維グレー/ブラック13EN38845、X/C421
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
8954677411-435-11XXL278.623.2繊維部:ダイニーマ[[(R)]]繊維グレー/ブラック13EN38845、X/C421
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8954678311-435-6XS22717.6繊維部:ダイニーマ[[(R)]]繊維グレー/ブラック13EN38845、X/C421
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8954679211-435-7S237.217.6繊維部:ダイニーマ[[(R)]]繊維グレー/ブラック13EN38845、X/C421
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8954680811-435-8M247.419.2繊維部:ダイニーマ[[(R)]]繊維グレー/ブラック13EN38845、X/C421
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
8954681711-435-9L257.921繊維部:ダイニーマ[[(R)]]繊維グレー/ブラック13EN38845、X/C421
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする