曜日別特売

AC ミニベルト・セラミック

AC ミニベルト・セラミック - イチグチAC ミニベルト・セラミック - イチグチAC ミニベルト・セラミック - イチグチAC ミニベルト・セラミック - イチグチAC ミニベルト・セラミック - イチグチAC ミニベルト・セラミック - イチグチ
(1件のレビュー)

最新砥粒で抜群の研削力です。
摩擦が少なく、衝撃や熱にも強いため一般鋼から特殊合金まで優れた切れ味と耐久性を発揮します。

用途
狭く奥まった箇所や曲面等の研削研磨。
鉄、ステンレス、その他難削材の研削研磨。
溶接のビード除去。
バリ取り。
面取り。
材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合2018年トラスコ掲載ページ5 1355内容量1セット(10本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89546975BLT10330-CE-601060
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
89546984BLT10330-CE-801080
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
89546993BLT12330-CE-601260
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
89547002BLT12330-CE-801280
3,200
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
89547018BLT20520-CE-602060
5,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
89547027BLT20520-CE-802080
5,000
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ベルトシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89546975
2023-12-28
用途: 溶接ビード削り
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接後のビード削りに使用しました
1箱10本入りという素人でも使い切れそうな数量の有名メーカー品としてこれを選びました。
実際使ってみたところ、安物のベルトより格段に長持ちするうえ切削性も良いため作業時間が大幅に短くなり、性能面でもとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする