曜日別特売

サムターンクランパー 低頭ノブタイプ

サムターンクランパー 低頭ノブタイプ - イマオコーポレーションサムターンクランパー 低頭ノブタイプ - イマオコーポレーション

ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。

タイプ低頭ノブ材質(本体)SUS303材質(ノブ)SCS313(SUS304相当)材質(ピン)SUS304材質(スプリング)SWOSC-V相当表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法M(mm)
寸法H1(mm)
寸法D3(mm)
寸法Dp(mm)
クランプ力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21553525QCTHL0525-10S3515.511.551425M2×0.4-3L6.5252160
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
89548025QCTHL0525-10S3515.511.551425M2×0.4-3L6.5252160
4,600
取扱い終了
代替品有
21553534QCTHL0834-14S801715.581834M3×0.5-4L10342890
6,000
取扱い終了
返品不可
21553543QCTHL0834-20S852315.581834M3×0.5-4L10342890
6,000
取扱い終了
返品不可
89548034QCTHL0834-14S801715.581834M3×0.5-4L10342890
4,800
取扱い終了
89548043QCTHL0834-20S852315.581834M3×0.5-4L10342890
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89548025QCTHL0525-10S21553525QCTHL0525-10SQCTHL0525-10S サムターンクランパー 低頭ノブタイプ イマオコーポレーション 21553525サムターンクランパー 低頭ノブタイプイマオコーポレーション1個
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする