曜日別特売

SPセンター

SPセンター - イワタツールSPセンター - イワタツールSPセンター - イワタツールSPセンター - イワタツール

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。

用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質HSS内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
表面処理
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89548953120SPC2X3830-41675ノンコート1 0448
1,350
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
89548962120SPC2X3CB830-41687ノンコート1 0449
3,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89548978120SPC2X3CBALD830-41697ALD1 0450
5,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89548987120SPC2X3TICN830-41705TiCN1 0449
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする