ネジリブラシ(ステンレス撚り線)

ネジリブラシ(ステンレス撚り線) - インダストリーコーワネジリブラシ(ステンレス撚り線) - インダストリーコーワネジリブラシ(ステンレス撚り線) - インダストリーコーワネジリブラシ(ステンレス撚り線) - インダストリーコーワ

7本の細いステンレスをより合わせた撚り線をブラシ毛材として使う事により、バリ取りとしてのブラシ性能が大きく向上します。
ロングライフ(長寿命)タイプ(メーカー比:約3倍)です。

用途
ステンレス、鋼材、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。
使用工具:電動ドリル・ボール盤。
材質軸:SS400毛材ステンレス(SUS304)全長(mm)100軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500線径(mm)0.102018年トラスコ掲載ページ5 1405内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8954899613516473-249913.510.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
8954900513517473-25021412.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
8954901413518473-25111616
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8954902313519473-25292025
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする