プレインベアユニット 補強タイプ スチール製

プレインベアユニット 補強タイプ スチール製 - エイテック(ATEC)プレインベアユニット 補強タイプ スチール製 - エイテック(ATEC)プレインベアユニット 補強タイプ スチール製 - エイテック(ATEC)プレインベアユニット 補強タイプ スチール製 - エイテック(ATEC)

プレインベアに補強パーツを追加して(負荷能力(kN)ボール1個:0.49)、衝撃からの破損を軽減します。
搭載プレインベアに切削補強パーツを追加して、衝撃での破損を軽減します。

材質メインボール:スチール、補強パーツ:SS、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89549118PVUH-126.5856-024864-8653-85
34,000
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89549127PVUH-189.7856-024964-8653-86
51,200
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89549136PVUH-63.3856-024664-8653-87
18,000
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89549145PVUH-94.9856-024764-8653-88
26,100
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする