曜日別特売

ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製

ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製 - エイテック(ATEC)ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製 - エイテック(ATEC)ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製 - エイテック(ATEC)ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製 - エイテック(ATEC)ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製 - エイテック(ATEC)ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製 - エイテック(ATEC)ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製 - エイテック(ATEC)ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製 - エイテック(ATEC)

内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。

仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
許容荷重(kg)
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89550107PV120BSH856-0288メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:SUS303、ボール受け部:SUS440C2008 1336
13,000
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
89550116PV120FHS856-0281メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C2008 1331
23,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89550125PV160FHS856-0282メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C3008 1331
31,400
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
89550134PV20BSH856-0286メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:SUS303、ボール受け部:SUS440C808 1336
7,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89550143PV260FHS856-0283メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C4008 1331
41,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89550177PV400FHS856-0284メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C8008 1331
87,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89550213PV50BSH856-0287メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:SUS303、ボール受け部:SUS440C1108 1336
9,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89550222PV50FHS856-0280メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C1108 1331
12,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89550256PV900FHS856-0285メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C18008 1332
180,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする