エイテック(ATEC)
上向き用 スチール製
仕様
上向用(オリジナル球面)
材質
メインボール:スチール(SUJ3)、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM415
2018年トラスコ掲載ページ
8 1327
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
許容荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89550152
PV400F
856-0260
2
800
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89550238
PV900F
856-0261
5
1800
¥
72,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。