曜日別特売

ゴミ排出スリット付 下向き用 スチール製

ゴミ排出スリット付 下向き用 スチール製 - エイテック(ATEC)ゴミ排出スリット付 下向き用 スチール製 - エイテック(ATEC)

ゴミ排出スリット付。
内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。

仕様下向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ材質メインボール:スチール(SUJ3)、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1342内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
許容荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89550344PVS400FM856-03152900
65,000
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89550387PVS900FM856-031651900
115,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする