マイクロドライバー

マイクロドライバー - エンジニア
(1件のレビュー)

精密ネジの脱着作業に最適です。
グリップは早廻し回転キャップ付です。
滑り止めローレットを施しています。

用途小さなネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂グリップ径(Φmm)13材質(軸)高炭素鋼軸商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0618刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89550633DM-01プラスNo.0075
290
取扱い終了
89550642DM-02プラスNo.0100
290
取扱い終了
89550658DM-03プラスNo.0150
290
取扱い終了
89550667DM-11マイナス3mm150
290
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89550633
2023-11-09
用途: 電子機器の整備
コスモソリューションサービス業

この手の物の中では先端の強度も十分で、簡単になめたりせず、普通の使用では何ら問題ありませんでした。ただ、無理に回して壊す作業員がいるので、予備に何本か購入しておきました。価格面でも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする