商品画像1

DM-02 マイクロドライバー エンジニア 89550642 DM-02 マイクロドライバー エンジニア 89550642

マイクロドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89550642 品番DM-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

精密ネジの脱着作業に最適です。
グリップは早廻し回転キャップ付です。
滑り止めローレットを施しています。

先端形状プラス 先端サイズNo.0 軸長(mm)100 材質(グリップ)樹脂 用途小さなネジの締付、取外しに。 トラスコ品番855-1478 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)195 質量(g)14 グリップ径(Φmm)13 材質(軸)高炭素鋼軸 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0618 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89550633
2023-11-09
用途:
電子機器の整備
コスモソリューション 様 (サービス業)

この手の物の中では先端の強度も十分で、簡単になめたりせず、普通の使用では何ら問題ありませんでした。ただ、無理に回して壊す作業員がいるので、予備に何本か購入しておきました。価格面でも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする