エンジニア
ヤスリ中目タイプ(ジェットブラック)
サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。
電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。
平のヤスリ目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。
用途
高炭素鋼
刃長(mm)
120
全長(mm)
215
タイプ
中目
2018年トラスコ掲載ページ
5 1245
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89550773
TF-11
平
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
89550782
TF-12
半丸
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
89550798
TF-13
丸
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
凄まじい切れ味! 『ジェットブラックヤスリ~TFS-07・10・20・30』
参考になった