エンジニア
ヤスリ精密タイプ(ジェットブラック)
サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。
電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。
平のヤスリ目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。
用途
高炭素鋼
刃長(mm)
120
全長(mm)
200
タイプ
精密
2018年トラスコ掲載ページ
5 1245
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89550807
TF-21
平
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
89550816
TF-22
半丸
¥
2,600
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
89550825
TF-23
丸
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
凄まじい切れ味! 『ジェットブラックヤスリ~TFS-07・10・20・30』
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった