オフィスマイン
セラプロンベルト
高耐久性切削不織布ベルトです。
用途
金属、研削、研磨、ヘアーライン。
強固なサビ取り、塗装はがし。
ベルト寸法(mm)
58×270
セット内容
5本入
材質
ナイロン、セラミック
質量(g)
180
サイズ(mm)
58×270mm
2018年トラスコ掲載ページ
5 0553
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89551148
C8-CP-C
837-0508
こげ茶
セラプロンベルト(5本組)(#120)
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89551157
C8-CP-F
837-0510
青
セラプロンベルト(5本組)(#240)
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89551166
C8-CP-M
837-0509
赤茶
セラプロンベルト(5本組)(#180)
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください