キングコーポレーション
長3クリア封筒テープ付き
(1件のレビュー)
引っ張っても裂けにくく、DMに最適のフィルム封筒です。
色
透明
仕様
テープのり付き
幅(mm)
120
サイズ
長3
タイプ
長3
奥行(mm)
235
郵便番号欄
なし
2018年トラスコ掲載ページ
10 0390
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89553266
CFN3Q100
1セット(100枚)
856-0548
270
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
89553275
CFN3Q25
1セット(25枚)
856-0549
80
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください