曜日別特売

ウルトラホーキP

ウルトラホーキP - コンパルウルトラホーキP - コンパルウルトラホーキP - コンパルウルトラホーキP - コンパルウルトラホーキP - コンパル
(5件のレビュー)

濡れ落葉や砂利、土の除去、下水の溝掃きなど屋外清掃の多目的な用途に使え便利です。

用途多用途であらゆる屋外清掃に。材質毛:ポリプロピレン(PP)、柄:スチールパイプ(塩化ビニール被膜)、甲:ポリエチレン(PE)2018年トラスコ掲載ページ9 0201繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895538877152840
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
895538964930161390
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
特別運賃
89553905493023880
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 工場・事務室床清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

想像より固く、思ったように掃けない感じでした。時間がたてば馴染んでくるかもしれないので少し使い続けようと思います。

2025-02-03
用途: 落ち葉及び砂利の清掃。
卸売・小売業

しっかりしたポリ毛により地面に絡んだぬれ落ち葉などもしっかり回収が出来てとてもよい、散らばった砂利も通常のホーキでははき取りが出来なかったがこれならば確実に清掃が可能。

1が参考にしています
対象商品 : 89553896
2025-03-12
用途: 飼槽の掃除
農・林・水産業

何個か試しましたが、この箒が1番長持ちして丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 89553896
2023-11-09
用途: 現場清掃

現場からの要望でリピート買いです。
しっかりとしなるので、ゴミが掃きやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 89553896
2020-10-26
用途: 牛舎の掃除
有限会社小野ファーム

柄の長いものを探して購入。同様の商品の中では穂が少し柔らかめ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする