曜日別特売

ウルトラ強靭ソフト(L)

ウルトラ強靭ソフト(L) - コンパルウルトラ強靭ソフト(L) - コンパル

腰が強くしなやか、ガーデンやベランダ・玄関などの屋外のお掃除に便利です。

材質毛:ポリプロピレン(PP)、柄:スチールパイプ(塩化ビニール被膜)、甲:ポリエチレン(PE)トラスコ品番819-3487長さ(mm)1300幅(mm)260質量(g)3802018年トラスコ掲載ページ9 0201繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8955392371762601300
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする