コンパル
デカホーキ(40cm)
ワイドな毛幅で土・砂・落葉などを効率よく清掃できます。
材質
毛:ポリプロピレン(PP)、柄:ユーカリ材(ニス塗)、甲:ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
819-3493
長さ(mm)
1330
幅(mm)
400
質量(g)
483
2018年トラスコ掲載ページ
9 0202
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89553948
28447
400
1330
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200