コンパル
ニュープラ竹ホーキ(P)
濡れ落葉や砂利、土の除去、下水の溝掃きなど屋外清掃の多目的な用途に使え便利です。
長さ(mm)
1470
トラスコ品番
819-3489
材質
毛:ポリプロピレン(PP)、柄:スチールパイプ(塩化ビニール被膜)、甲:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
110
質量(g)
720
2018年トラスコ掲載ページ
9 0200
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89553957
7190
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください