曜日別特売

プラ竹ホーキ

プラ竹ホーキ - コンパルプラ竹ホーキ - コンパル
(3件のレビュー)

濡れ落葉や砂利、土の除去、下水の溝掃きなど屋外清掃の多目的な用途に使え便利です。

材質毛:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材、甲:ポリエチレン(PE)トラスコ品番819-3496長さ(mm)1450幅(mm)110質量(g)9002018年トラスコ掲載ページ9 0200繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895539664913021101450
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89553966
2022-06-15
用途: 落ち葉掃き
教育・研究機関

丈夫な上、竹箒と違って、掃き漏れがありません。落ち葉一枚でも漏れなく掃けますし、先端に角度がついているので大量の落ち葉も簡単に掃けます。最強箒です。

対象商品 : 89553966
2022-08-20
用途: 溝掃除
有限会社matsushitashiyouten

腰があると説明してあったが!弱いです。溝掃除は無理でした。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 89553966
2018-12-16
用途: 土木作業
株式会社トラストテック建設業・工事業

竹ぼうきより便利なこのほうき、使いやすくて重宝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする