コンパル
アルミ雪スコ (角型)
(1件のレビュー)
軽くて丈夫、サビに強いアルミ製スコップです。
スベリが良く、除雪その他すくい作業に便利です。
用途
玄関・駐車場周りの雪かきに。
全長(mm)
980
全長(cm)
約98
材質
アルミ合金、鉄、神樹材
トラスコ品番
819-3288
質量(kg)
1.2
刃長(mm)
300
幅(cm)
約26
刃先幅寸法(mm)
250
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31271654
007879
2
¥
2,748
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
89553975
7879
2.0
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください